KO白豚ラスター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72016885 品番 80024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

白豚ラスターは、EPO刷毛。
万能刷毛の立型版 こちらも防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています。

形状 サイズ(号)3 材質(毛) 主な用途防水工事、塗装工事 刷毛幅(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72016894
2026-01-20
用途:
ウレタン防水
建設業・工事業

毛も抜けにくく、耐久性もあり使いやすい刷毛でした。
これからも、この刷毛を使いたいと思います。

2025-01-18
用途:
防水工事や塗装に使用しています。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

防水工事のパラペットアゴ下とかを塗るときに使いやすいですね!耐久性もよくて安価ですしいいと思います。

対象商品:
72016876
2023-06-15
用途:
外壁塗装(塗り替え)工事でのだめこみ
OKメンテナンス 様 (建設業・工事業)

塗り替えのダメ込みにいつも豚毛のヒラ刷毛を使っている。
検索すると、安定して紹介されている商品がないのか、毎回違うものを注文している。 今回も使ってみて、良いかどうか確認する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする