BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール ビーム固定金具
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72016948
品番
BJ-171ST
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
手すりしたのくぐり抜け防止や安全対策に
用途
ビーム専用部品
付属品
支柱取付け用ねじ+なべタッピンねじ4×12 2本、ビーム取付け用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×14 2本、六角棒スパナ(呼び3)1本
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ57.9×厚さ57.8
全長(mm)
40
色
ステンカラー
適合サイズ
丸棒・支柱:28
丸座径(Φmm)
57.9×40
注意
※手すりとしては使用不可