BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール ビーム用フリージョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72016975
品番
BJ-200DB
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
手すり知多のくぐり抜け防止や安全対策に
用途
ビーム専用部品
付属品
ビーム取付け用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、キャップ小1個、六角棒スパナ(呼び5)1本
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ36×厚さ68
全長(mm)
68
色
ダークブロンズ
適合サイズ
丸棒・支柱:28
注意
※手すりとしては使用不可