32グロス木製エンドキャップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72017000 品番 BC-12L
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

天然木でできたエンドキャップ
ロングスパン1400対応可能

用途手すり棒の太さ35mm用部品 材質天然木(ヨーロピアンビーチ) 寸法(mm)高さ30×厚さ38.5 全長(mm)30 Lオーク 適合サイズ丸棒・支柱:32
注意
※浴室や屋外での使用には適していません
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする