BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
32ステンレス通しブラケット横型カバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72017036
品番
BES-02G
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
手すり棒に通したまま取付可能です。
ジョイントとしても使用いただけます
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)4本、手すり取付け用+皿ドリルねじ(3.5×13)2本
材質
ステンレスSCS13、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ97.6×厚さ75.1
全長(mm)
60
色
ゴールド
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
45×55
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません