BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
32ハイブリッドレールコーナーブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72017079
品番
BEH-02LO
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ブラケットカバーを木製使用
手すり棒を直角に曲げる部分に使用します。
左右どちらの向きでも取付可能です。
ねじ頭が見えないカバー付です。
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。
材質
ステンレスSCS13、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ74.6×厚さ56.7
全長(mm)
56.7
色
Lオーク+シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
38×38
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません