マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
32樹脂キャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72017158
品番
BE-53G
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
BDS-03に取り付けエンドブラケットとして使用
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ35×厚さ27.5
全長(mm)
35
色
ゴールド
適合サイズ
丸棒・支柱:32
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません