35ステンレスEエンドブラケットカバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72017228 品番 BDS-01B
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

エンドブラケットのベーシックタイプです。
タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です。
ロングスパン1400対応可能

用途手すり棒の太さ35mm用部品 付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+皿ドリルねじ(3.5×13)2本 材質ステンレスSCS13、ABS樹脂 寸法(mm)高さ55×厚さ72.6 全長(mm)47.5 ブラウン 適合サイズ丸棒・支柱:35 丸座径(Φmm)47.5×55
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする