BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
35ステンレスEエンドブラケットカバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72017246
品番
BDS-01S
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
エンドブラケットのベーシックタイプです。
タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です。
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ35mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+皿ドリルねじ(3.5×13)2本
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ55×厚さ72.6
全長(mm)
47.5
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:35
丸座径(Φmm)
47.5×55
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません