BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
35樹脂キャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72017411
品番
BD-53S
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
BDS-04に取り付けエンドブラケットとして使用
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ35mm用部品
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ38×厚さ27.5
全長(mm)
38
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません