BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
オールステンパイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72017499
品番
1860510
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
浴室、室内、屋外に使用できる商品になります。
用途
屋外・室内・浴室用手摺棒・支柱
材質
SUS304
全長(mm)
4000
色
ステンレス(#400研磨)
握り径(Φmm)
32
注意
※ソフトアクアとは使用できません