マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
ステンアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72017560
品番
YT-2
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
浴室、室内に使用できる商品になります。
用途
ブラケットと合わせて使用する手摺棒・支柱棒
材質
オレフィン系エラストマ、アルミ
全長(mm)
2000
色
ホワイト
握り径(Φmm)
32
注意
※屋外には使用できません