マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
ステンアクアレール Lコーナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72017578
品番
AQ-06SB
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。
付属品
手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本
材質
ステンレスSCS14(SUS316相当)
寸法(mm)
高さ58.1×厚さ36.2
全長(mm)
58.1
色
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
適合サイズ
丸棒・支柱:32
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※ネジは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません