マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
ステンアクアレール Rエンドキャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72017621
品番
AQ-25SB
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できるエンドキャップ商品になります。
付属品
手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 1本
材質
ステンレスSCS14(SUS316相当)
寸法(mm)
高さ70×厚さ45
全長(mm)
42.5
色
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
42.6
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※ネジは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません