BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ステンアクアレール クロス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72017700
品番
AQ-12SB
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。
付属品
手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 6本
材質
ステンレスSCS14(SUS316相当)
寸法(mm)
高さ80×厚さ50
全長(mm)
50
色
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
適合サイズ
丸棒・支柱:32
注意
※貫通部中央での手摺棒の接続はできません