BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ステンアクアレール スタンド直受け
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72017727
品番
AQ-13MI
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できるスタンド直受け商品になります。
付属品
支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 4本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本アンカー/ステンコーチスクリュー(呼び8×65) ステン平座金(呼び8) ステンばね座金(呼び8) ナイロンアンカー10×50 スタンド用調整スペーサー各4
材質
ステンレスSCS14(SUS316相当)
寸法(mm)
高さ150×厚さ104
全長(mm)
104
色
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
104
注意
※屋外・浴室の木下地には取付不可
※支柱は必ずオールステンパイプを使用してください