BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ステンアクアレール スタンド用調整スペーサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72017745
品番
AQ-27
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できるスペンサー商品になります。
材質
ステンレス
寸法(mm)
高さ16×厚さ20
全長(mm)
16
色
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※ネジは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません