BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ステンアクアレール スペーサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72017770
品番
AQ-07SB
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できる商品になります。
付属品
壁取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×50 4本
材質
ステンレスSCS14(SUS316相当)
寸法(mm)
高さ6.76×厚さ9
全長(mm)
67.6
色
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
67.6
注意
※複数枚を重ねて使用できません