ステンアクアレール スペーサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72017779 品番AQ-08MI
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです

用途浴室、室内に使用できる商品になります。 付属品壁取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×50 4本 材質ステンレスSCS14(SUS316相当) 寸法(mm)高さ67.6×厚さ6 全長(mm)67.6 ステンレス(ショットブラスト仕上げ) 適合サイズ丸棒・支柱:32 丸座径(Φmm)67.6
注意
※複数枚を重ねて使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする