BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ステンアクアレール ブラケット座用カバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72017867
品番
AQ-20CT
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できる商品になります。
材質
AES樹脂
寸法(mm)
高さ6×厚さ68
全長(mm)
68
色
ステンレス(鏡面仕上)
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
68
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※ネジは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません