BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ステンアクアレール ベースソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72017876
品番
AQ-03MI
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できるソケット商品になります。
付属品
手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本壁・床取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×40 3本、六角穴付き止めねじM4×6 1本
材質
ステンレスSCS14(SUS316相当)
寸法(mm)
高さ65×厚さ50
全長(mm)
65
色
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
65
注意
※手摺棒固定用に六角穴付き止めねじM4×6がついています
※別途六角棒スパナ(予備2)をご利用ください