ステンアクアレール ベースソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72017885 品番AQ-03SB
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです

用途浴室、室内に使用できるソケット商品になります。 付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本壁・床取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×40 3本、六角穴付き止めねじM4×6 1本 材質ステンレスSCS14(SUS316相当) 寸法(mm)高さ65×厚さ50 全長(mm)65 ステンレス(ショットブラスト仕上げ) 適合サイズ丸棒・支柱:32 丸座径(Φmm)65
注意
※手摺棒固定用に六角穴付き止めねじM4×6がついています
※別途六角棒スパナ(予備2)をご利用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする