マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
ステンアクアレール 三方
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72017901
品番
AQ-10MI
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できる商品になります。
付属品
手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 3本
材質
ステンレスSCS14(SUS316相当)
寸法(mm)
高さ63.1×厚さ70
全長(mm)
63.1
色
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
適合サイズ
丸棒・支柱:32
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※ネジは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません