ステンアクアレール 支柱用側面ブラケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72017998 品番AQ-24SB
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです

用途浴室、室内に使用できるブラケット商品になります。 付属品支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 4本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本本体・ベース取付け用ねじ/なべ小ねじM5×14、ステンばね座金(呼び5) 各3、アンカー/ステンコーチスクリュー呼び8×65 ステン平座金(呼び8) ステンばね座金(呼び8) ナイロンアンカー10×50 各2 材質ステンレスSCS14(SUS316相当) 寸法(mm)高さ120×厚さ75.6 全長(mm)38.2 ステンレス(ショットブラスト仕上げ) 適合サイズ丸棒・支柱:32 丸座径(Φmm)38.2×120
注意
※屋外・浴室の木下地には取付不可
※支柱は必ずオールステンパイプを使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする