ステンアクアレール 樹脂スペーサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72018095 品番AQ-SP5
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです

用途浴室、室内に使用できる商品になります。 材質ASA樹脂 寸法(mm)高さ6.75×厚さ5 全長(mm)67.6 グレー 適合サイズ丸棒・支柱:32 丸座径(Φmm)67.6
注意
※樹脂スペーサーによる高さ調整は最大25mmまで
※コンクリート下地以外では使用しないでください
※屋外では使用しないでください
※厚さに対応したJIS規格の十字穴付き皿タッピンねじをご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする