BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ステンロストワックス エンドブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72018165
品番
LW-01
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です
用途
屋外、水まわりで使用可能なブラケット商品になります。
付属品
手すり棒取付けねじ/+皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)
寸法(mm)
高さ71×厚さ89.1
全長(mm)
62
色
ステンレス
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
62
注意
※手摺棒には取付用下穴(Φ2.8mm)を開けてください
※ステンロストワックスシリーズのみ併用可能