ステンロストワックス オフセットブラケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72018181 品番LW-09
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です

用途屋外、水まわりで使用可能なブラケット商品になります。 付属品手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ3.5×13)壁取付け用/固定ねじ(+皿タッピンねじ3.5×50)※ナイロンアンカーは別途ご用意ください。 材質ステンレスSCS13(SUS304相当) 寸法(mm)高さ64×厚さ116 全長(mm)113.25 ステンレス 適合サイズ丸棒・支柱:32 丸座径(Φmm)58×38
注意
※手摺棒には取付用下穴(Φ2.8mm)を開けてください
※ステンロストワックスシリーズのみ併用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする