BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ストレートEZレール エンドブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72018339
品番
EZ-20DC
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
用途
屋外用壁付エンドブラケットになります。
付属品
六角穴付き止めねじ(M6×4mm)2本コーチスクリュー(8×65mm)1本ナイロンアンカー(MG10×50mm)1本平座金(呼び8mm)1枚ばね座金(呼び8mm)1枚ねじ隠しキャップ大1個
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
高さ132.6×厚さ76
全長(mm)
36
色
ダークチョコ
適合サイズ
丸棒・支柱:36
注意
※六角棒スパナ(呼び3mm)が別途必要