ストレートEZレール スタンド直受け

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72018348 品番 EZ-12US
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺

用途屋外用スタンド直受けになります。 付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)緩み止め剤付4本コーチスクリュー(8×65mm)4本ナイロンアンカー(MG10×50mm)4本平座金(呼び8mm)4枚ばね座金(呼び8mm)4枚 材質本体:アルミ合金 寸法(mm)高さ124×厚さ80 全長(mm)124 アンバーステン 適合サイズ丸棒・支柱:38 丸座径(Φmm)124
注意
※六角棒スパナ(呼び3mm)が別途必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする