ストレートEZレール スタンド直受け用カバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72018366 品番 EZ-19BB
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺

用途屋外用スタンド直受けカバーになります。 材質本体:ASA樹脂 寸法(mm)高さ131.6×厚さ37.5 全長(mm)131.6 ブラックブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする