BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ストレートEZレール スタンド直受け用カバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72018375
品番
EZ-19GY
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
用途
屋外用スタンド直受けカバーになります。
材質
本体:ASA樹脂
寸法(mm)
高さ131.6×厚さ37.5
全長(mm)
131.6
色
グレー