ストレートEZレール ブラケット横型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72018391 品番 EZ-16US
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺

用途屋外用壁付ブラケット横型になります。 付属品コーチスクリュー(8×65mm)1本ナイロンアンカー(MG10×50mm)1本平座金(呼び8mm)1枚ばね座金(呼び8mm)1枚 材質本体:アルミ合金 寸法(mm)高さ132.6×厚さ76 全長(mm)36 アンバーステン 適合サイズ丸棒・支柱:36 丸座径(Φmm)36×53.1
注意
※六角棒スパナ(呼び5mm)が別途必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする