ストレートEZレール 支柱用コーナージョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72018427 品番 EZ-18DC
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺

用途屋外用支柱用コーナージョイントになります。 付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)6本ねじ隠しキャップ1個 材質本体:アルミ合金 寸法(mm)高さ78.1×厚さ160 全長(mm)78.1 ダークチョコ 適合サイズ丸棒・支柱:38.36
注意
※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする