マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
ストレートEZレール 支柱用コーナージョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72018436
品番
EZ-18US
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
用途
屋外用支柱用コーナージョイントになります。
付属品
六角穴付き止めねじ(M6×4mm)6本ねじ隠しキャップ1個
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
高さ78.1×厚さ160
全長(mm)
78.1
色
アンバーステン
適合サイズ
丸棒・支柱:38.36
注意
※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要