BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ストレートEZレール 支柱用自在ジョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72018445
品番
EZ-10DC
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
用途
屋外用支柱用自在ジョイントになります。
付属品
六角穴付き止めねじ(M6×4mm)2本
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
高さ115×厚さ46.2
全長(mm)
46.2
色
ダークチョコ
適合サイズ
丸棒・支柱:38.36
注意
※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要