BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
セレクト 32アッシュ丸棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72018558
品番
BE-242
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
美しい木目と抜群の強度を持つ天然木アッシュ材を使用しています。
用途
ブラケットと合わせて使用する室内用手摺棒
材質
ホワイトアッシュ三層集成材
全長(mm)
2000
色
ホワイト
握り径(Φmm)
32
注意
※取付は別途ブラケット等をお買い求めください
※手すりにぶら下がったり、上に乗ったりしないでください
※お手入れ時は水拭き・洗剤・薬品などは使用しないでください