BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
セレクト 32アッシュ丸棒 ディンプル付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72018610
品番
BE-112
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
すべりにくく手馴染むディンプル(手の指にそった波型)加工仕上げ。
用途
ブラケットと合わせて使用する室内用手摺棒
材質
ホワイトアッシュ三層集成材
全長(mm)
2000
色
Mブラウン
握り径(Φmm)
32
注意
※取付は別途ブラケット等をお買い求めください
※手すりにぶら下がったり、上に乗ったりしないでください
※お手入れ時は水拭き・洗剤・薬品などは使用しないでください