マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
セレクト 木製ベースプレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72018856
品番
BH-542
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
見た目がスッキリして圧迫感も少なくなります。
用途
柱や間柱にブラケットを固定できない場合に使用する補強板
材質
天然木集成材(ラバーウッド集成材)
幅(mm)
80
全長(mm)
2000
色
Mオーク
注意
※別途長さ20mmのねじをご用意ください
※複数枚重ねての使用はできません