セレクト 木製ベースプレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72018908 品番 BH-444
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ねじどめ位置が縦にずれてしまう場合でもカバーできます

用途柱や間柱にブラケットを固定できない場合に使用する補強板 材質天然木集成材(ラバーウッド集成材) 幅(mm)120 全長(mm)4000 Mオーク
注意
※別途長さ20mmのねじをご用意ください
※複数枚重ねての使用はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする