マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
セレクト 木製ベースプレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72018917
品番
BH-434
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじどめ位置が縦にずれてしまう場合でもカバーできます
用途
柱や間柱にブラケットを固定できない場合に使用する補強板
材質
天然木集成材(ラバーウッド集成材)
幅(mm)
120
全長(mm)
4000
色
ホワイト
注意
※別途長さ20mmのねじをご用意ください
※複数枚重ねての使用はできません