マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
セレクト32Eエンドキャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72018978
品番
BE-12G
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
化粧キャップとして手すり端部に使用します。
お好みのデザインでお選びください
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
#ERROR!
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ19×厚さ35
全長(mm)
35
色
ゴールド
適合サイズ
丸棒・支柱:32
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません