マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
セレクト32Eエンドブラケットカバー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72019005
品番
BE-50S
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじが見えないシンプルなデザインです。
衣服の引っ掛りを防ぎます。
タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ55×厚さ74.7
全長(mm)
45
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
45×25
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません