マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
セレクト32Lコーナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72019021
品番
BE-19S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
手すり棒を直角に継げることができます
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
#ERROR!
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
高さ36.2×厚さ51
全長(mm)
51
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:32
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません