BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
セレクト32S自在ジョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72019075
品番
BE-74B
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
勾配変更に対応可能
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
材質
天然木(ホワイトアッシュ無垢材)
寸法(mm)
高さ41.2×厚さ76
全長(mm)
41.2
色
ブラウン
適合サイズ
丸棒・支柱:32
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません