マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
セレクト32ジョイントブラケット横型カバー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72019206
品番
BE-63S
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
首振りで45度まで角度調整可能
ジョイントとして取付可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本、リング取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)2本
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ94.6×厚さ75.5
全長(mm)
60
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
55×45
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません