セレクト32ブラケット横型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72019231 品番 BE-03B
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

木下地に取り付けやすいようねじ穴を斜めに開けています
ロングスパン1400対応可能

用途手すり棒の太さ32mm用部品 付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+3.5丸皿タッピンねじ(×20)2本 材質亜鉛合金、ABS樹脂 寸法(mm)高さ70.5×厚さ66.2 全長(mm)50 ブラウン 適合サイズ丸棒・支柱:32 丸座径(Φmm)54.5×44.5
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする