BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
セレクト32ブラケット横型Nカバー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72019249
品番
BE-54B
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじが見えないシンプルなデザインです
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
壁取付け用+なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(4×20)2本
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ77.7×厚さ68.5
全長(mm)
35
色
ブラウン
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
35×40
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません