BE-05S セレクト32ブラケット縦型カバー付 BAUHAUS(マツ六) 72019310

セレクト32ブラケット縦型カバー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1個注文コード72019310品番BE-05S
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ねじが見えない優れたデザインです。
ロングスパン1400対応可能

用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ55×厚さ48.8全長(mm)50シルバー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)50×45
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする