マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
セレクト32ベースプレート用ブラケット横型カバー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72019416
品番
BE-61G
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ベースプレートを使用しても通路幅を確保可能
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
壁取付け用+なべタッピンねじ(4×20)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(4×20)2本
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ70.7×厚さ44.5
全長(mm)
30
色
ゴールド
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
40×30
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません