BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
セレクト32丸棒用自在ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72019459
品番
BE-44S
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
180°から90°まで角度が変えられます。
3次元にひねることができます。
45°まで角度調節可能です。
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
#ERROR!
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ93×厚さ80
全長(mm)
80
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
20×80
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません